Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86413 Huoltotilauskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4PXP 9F380

BRADY 86413 Huoltotilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PXP Malli: 86413Ristiviite: 9F380
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
€44.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltomerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteVaaditaan mekaanisia korjauksia
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86532 Huoltotilauskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4FJW 8UTN1 865325.75 "Economy polyesteri3"€32.79
BRADY 86474 Huoltotilauskilpi 7 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4WAD 9MAZ4 864747"Raskas polyesteri4"€52.34
BRADY 86697 Huoltotilauskilpi 7 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF4WBV 9MCC7 866977"Cardstock4"€125.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86413 Huoltotilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€44.15 / yksikkö