Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86251 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEB 3XEG2

BRADY 86251 Varoitustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AEB Malli: 86251Ristiviite: 3XEG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, vaaleanpunainen / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 86833 Varoitusetiketti, musta vaaleanpunainen / keltainen - 5 kpl pakkaus | AD2ZUP 3XAT6 86833EnglantiMusta, vaaleanpunainen / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli€38.81
BRADY 86209 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADV 3XEE8 86209EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€38.34
BRADY 86183 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADW 3XEF2 86183EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€35.14
BRADY 86184 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADY 3XEF5 86184EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€38.34
BRADY 86185 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEA 3XEF8 86185EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€18.28
BRADY 86186 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEC 3XEG5 86186EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€19.95
BRADY 86188 Varoitusetiketti Musta / Keltainen - Pakkaus 5 | AD3AED 3XEG8 86188EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€38.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86251 Varoitustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus
€18.59 / yksikkö