Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD ET25512-50 Lähetinputki 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta | AB9PXL 2EMA8

RAIN BIRD ET25512-50 Lähetinletkut 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB9PXL Malli: ET25512-50Ristiviite: 2EMA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmitter-letkut
VäriMusta
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus50ft.
MateriaaliPolyetyleeni
Max. Paine40 psi
Dia ulkopuolella.0.25 "
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
RAIN BIRD ET63918-100 Lähetinputki 1/2 tuumaa 100 jalkaa ruskea | AB9PXK 2EMA7 ET63918-100Ruskea0.540 "100ft.UV-säteilyä kestävä polyeteen eteeni60 psi0.63 "€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD ET25512-50 Lähetinletkut 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta
€24.87 / yksikkö