Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 83943 Safety Sign Label 3-1/2 Inch H 5 Inch Width | AD2RZY 3TU88

BRADY 83943 Turvakyltin etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2RZY Malli: 83943Ristiviite: 3TU88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkintäkilpi
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSelite / taustaväriHinta
BRADY 87751 -turvamerkintätarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJA 1VC48 87751TurvamerkintäkilpiMusta, punainen / valkoinen€8.16
BRADY 87754 -turvamerkintätarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJB 1VC51 87754TurvamerkintäkilpiMusta, punainen / valkoinen€8.16
BRADY 87757 -turvamerkintätarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJC 1VC54 87757TurvamerkintäkilpiMusta / valkoinen€8.16
BRADY 87762 Turvakyltti 3-1/2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB3TJE 1VC59 87762TurvamerkintäkilpiMusta, punainen / valkoinen€8.16
BRADY 87764 Turvamerkintätarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB3TJG 1VC61 87764TurvamerkintäkilpiMusta, punainen / valkoinen€7.23
BRADY 87766 Turvamerkintätarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB3TJH 1VC63 87766TurvamerkintäkilpiMusta / keltainen€8.01
BRADY 87767 Turvamerkintätarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB3TJJ 1VC64 87767TurvamerkintäkilpiMusta / oranssi€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 83943 Turvakyltin etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys
€4.38 / yksikkö