Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78239 Link -varoitusketju | AA7GUZ 15Y456

BRADY 78239 Linkin varoitusketju

Varastossa
Tuote: AA7GUZ Malli: 78239Ristiviite: 15Y456

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriValkoinen
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
BRADY 78234 Link -varoitusketju 100 jalkaa | AA7GUX 15Y454 78234Keltainen1.5 "€517.49
BRADY 78235 Linkin varoitusketju | AA7GUY 15Y455 78235Valkoinen1.5 "€555.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78239 Linkin varoitusketju
€612.23 / yksikkö