Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78234 Link -varoitusketju 100 jalkaa | AA7GUX 15Y454

BRADY 78234 Link Varoitusketju 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7GUX Malli: 78234Ristiviite: 15Y454

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
BRADY 78235 Linkin varoitusketju | AA7GUY 15Y455 78235Valkoinen1.5 "€555.31
BRADY 78239 Link -varoitusketju | AA7GUZ 15Y456 78239Valkoinen2"€612.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78234 Link Varoitusketju 100 jalkaa
€517.49 / yksikkö