Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG196700RED lusikka lastalla, kuuma 13 1/2 tuumaa | AD9QML 4UEE1

RUBBERMAID FG196700RED lusikkalasta kuuma 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QML Malli: FG196700REDRistiviite: 4UEE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLusikan muotoinen lastalla
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys2.5 "
TyyliLusikka
Käyttölämpötila.500-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG196800RED lusikallinen lastalla 16 1/2 tuumaa | AD9QMM 4UEE2 FG196800PUNAINEN16.5 "3"€47.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG196700RED lusikkalasta kuuma 13 1/2 tuumaa
€37.42 / yksikkö