DYNALON 113074 Kemikaalinkestävä vaaka 4 gallonan valkoinen Hdpe | AC9VHE 3KLX9

DYNALON 113074 Kemikaaleja kestävä sanko, 4 gallonaa valkoinen HDpe

Varastossa
Tuote: AC9VHE Malli: 113074Ristiviite: 3KLX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä vaaka
Ämpäri / Pail Dia.14 "
Koko4 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija14 "
Korkeus11 "
MateriaaliHDPE
Metalli havaittavissaEi
ShapePyöreä
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 113074 Kemikaaleja kestävä sanko, 4 gallonaa valkoinen HDpe
€439.04 / yksikkö