Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76195 turvakilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25 | AG9KVN 20TJ26

BRADY 76195 Turvakilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25

Varastossa
Tuote: AG9KVN Malli: 76195Ristiviite: 20TJ26

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatunniste
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteHätäsuihku- ja silmähuuhtelutestien kirjaus
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriVihreä
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteHätäsuihku- ja silmähuuhtelutesti
MuotoSuorakulmio
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSisä- / ulkokäyttöSelitteen väriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65457 turvakilpi 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys kartonki PK25 | AG9KVK 20TJ23 65457Valkoinen5.75 "Indoor VainMustaCardstockRajoitettuun tilaan pääsyä edeltävä tarkistuslista€58.59
BRADY 76142 turvakilpi polyesteri 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK25 | AH6DEG 35XF94 76142Keltainen5.75 "Sisällä ulkonaMustaPolyesteri-€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76195 Turvakilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25
€45.36 / yksikkö