Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLARIS IT-750B eristetty liitin 2 puoli 750-250 Awg | AA6TPM 14V966

POLARIS IT-750B eristetty liitin 2 puoli 750-250 Awg

Varastossa
Tuote: AA6TPM Malli: IT-750BRistiviite: 14V966
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
€188.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty hanaliitin
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelikoko750 kilometriä
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus3.48 "
Maks. Johtimen koko750
Min. Johtimen koko250AWG
MountN
RuuvimateriaaliAlumiini
Nastan koko3 / 8 "
Tyyppi2 puoli
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelikokoConnector TypeTyyppiLeveysPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoHinta
POLARIS ITG-1B Eristetty hanaliitin 2 -portti 1-10 Awg AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGYksipuolinen merkintä, L2 Port1.62 "ura-1.62 "1-
Tarjouspyyntö
POLARIS ITG-6B -eristetty hanaliitin 2 -portti 6-14 Awg AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGYksipuolinen merkintä, L2 Port1.12 "ura-1.07 "6-
Tarjouspyyntö
POLARIS IT-4B -eristetty hanaliitin samalla puolella | AA6TPE 14V959 IT-4Bura-4AWGYksipuolinen merkintä, LSama puoli1.12 "ura-1.07 "4€28.77
POLARIS ITO-4B eristetty hanaliitin vastakkaisella puolella | AA6TPF 14V960 ITO-4Bura-4AWGKaksipuolinen merkintä, ZVastakkainen puoli1.25 "ura-1.07 "4-
Tarjouspyyntö
POLARIS IT-1/0B eristetty hanan liitin 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGYksipuolinen merkintä, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-3 / 0B Eristetty hanaliitin 1 puoli 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGYksipuolinen merkintä, L1 puoli1.75 "Kuusiokoloavain 1/4 "1.84 "3/0€49.39
POLARIS IT-250B eristetty hanaliitin 2 sivua 250-6 Awg AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kilometriäYksipuolinen merkintä, L2 puoli2.31 "Hex2.12 "250€68.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS IT-750B eristetty liitin 2 puoli 750-250 Awg
€188.78 / yksikkö