Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65457 turvakilpi 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys kartonki PK25 | AG9KVK 20TJ23

BRADY 65457 Turvakilpi 5-3/4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys kartonki PK25

Varastossa
Tuote: AG9KVK Malli: 65457Ristiviite: 20TJ23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatunniste
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteSuljetun tilan sisäänpääsyn tarkistuslista
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteRajoitettuun tilaan pääsyä edeltävä tarkistuslista
MuotoSuorakulmio
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Puuvilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSisä- / ulkokäyttöSelitteen väriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 76195 turvakilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25 | AG9KVN 20TJ26 76195Valkoinen5.5 "Sisällä ulkonaVihreäPolyesteriHätäsuihku- ja silmähuuhtelutesti€45.36
BRADY 76142 turvakilpi polyesteri 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK25 | AH6DEG 35XF94 76142Keltainen5.75 "Sisällä ulkonaMustaPolyesteri-€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65457 Turvakilpi 5-3/4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys kartonki PK25
€58.59 / yksikkö