Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7406-1 Pipe Marker Saniteettijäte 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ZCV 5GXC8

BRADY 7406-1 Pipe Marker saniteettijäte 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZCV Malli: 7406-1Ristiviite: 5GXC8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7253-4 Putkimerkit Saniteettijätteet 3/4-2-3/8 In | AE3ABE 5ADW4 7253-4Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "Musta47"€0.56
BRADY 7406-4 Pipe Marker saniteettijäte 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AE3ZCY 5GXD1 7406-4Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "Valkoinen47"€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7406-1 Pipe Marker saniteettijäte 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö