Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7253-4 Putkimerkit Saniteettijätteet 3/4-2-3/8 In | AE3ABE 5ADW4

BRADY 7253-4 Pipe Marker Saniteettijäte 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ABE Malli: 7253-4Ristiviite: 5ADW4
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
€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7406-1 Pipe Marker Saniteettijäte 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ZCV 5GXC8 7406-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Valkoinen114 "€0.56
BRADY 7406-4 Pipe Marker saniteettijäte 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AE3ZCY 5GXD1 7406-4Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "Valkoinen47"€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7253-4 Pipe Marker Saniteettijäte 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö