Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73883 Pipe Marker Condenser Water Supply 2 Inch | AF3TAP 8CPE9

BRADY 73883 Pipe Marker Lauhduttimen vesisyöttö 2 tuuma

Varastossa
Tuote: AF3TAP Malli: 73883Ristiviite: 8CPE9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7069-1 Putkimerkintälauhduttimen vesijohto vihreä | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7069-1HV -putkikondensaattorin vesihuolto vihreä | AE2ZQT 5ACT0 7069-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 7069-3C -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 7069-4 Pipe Marker Lauhduttimen vesihuolto Vihreä | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4041-A Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö vihreä | AE3ZFQ 5GXK8 4041-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.80
BRADY 4041-D -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 4-6 tuumaa | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.79
BRADY 4041-F Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö 6-7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€24.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73883 Pipe Marker Lauhduttimen vesisyöttö 2 tuuma
€64.48 / yksikkö