Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7366-3C-PK Pipe Marker, Selite: Lämmitysvesilähde, 2 1/4 tuumaa x 2 3/4 tuumaa koko | CH6MGK 781Z83

BRADY 7366-3C-PK putkimerkki, selitys: Lämmitysvesisyöttö, 2 1/4 tuumaa x 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6MGK Malli: 7366-3C-PKRistiviite: 781Z83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriVihreä
Merkin korkeus1 / 2 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2 1 / 4 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii putkeen OD 3/4 tuumaa ja pienempään

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7366-3C-PK putkimerkki, selitys: Lämmitysvesisyöttö, 2 1/4 tuumaa x 2 3/4 tuumaa
€17.33 / yksikkö