Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7282RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa H 10 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3QJR 8AX80

BRADY 7282RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa K 10 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QJR Malli: 7282RLSRistiviite: 8AX80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€739.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus7"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7282QLS Kemiallinen etiketti Polyesteri 5 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF6AQF 9UCZ5 7282QLS3.5 "Musta / keltainenPolyesteri5"€106.44
BRADY 7282PLS Chemical Label Polyesteri 2 tuuman H - Pakkaus 25 | AF6CYE 9X083 7282 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri2.875 "€39.45
BRADY 93565 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7APB 20TH83 935653.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€74.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7282RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa K 10 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€739.04 / yksikkö