Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7279RLS Kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl: n pakkaus | AF4ZGH 9RYF6

BRADY 7279RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZGH Malli: 7279RLSRistiviite: 9RYF6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus7"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 93557 kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANY 20TH80 935573.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€75.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7279RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€345.38 / yksikkö