Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7191-1HV Putkimerkki Keskipaineinen Höyry Musta | AF3TKD 8CTU5

BRADY 7191-1HV Pipe Marker Keskipaineinen höyry musta

Varastossa
Tuote: AF3TKD Malli: 7191-1HVRistiviite: 8CTU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5723-I putkimerkintä keskipaineinen höyrykeltainen AA6MWC 14H914 5723-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.21
BRADY 5723-II putkimerkintä keskipaineinen höyry keltainen | AA6MWD 14H915 II-572312 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.92
BRADY 4095-H -putkimerkintä, keskipainehöyry 10-15 tuumaa | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.89
BRADY 4095-C Putkimerkki Keskipaineinen Höyry Keltainen | AF3TDV 8CR75 4095 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€21.30
BRADY 20448 Pipe Marker -painehöyry 1 tuuman h | AF4CBU 8PJU0 204488"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€39.35
BRADY 4095-G -putkimerkintä, keskipainehöyry 8 - 9-7 / 8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Keltainen8 - 9-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€33.53
BRADY 4095-A putkimerkintä keskipaineinen höyrykeltainen AF4JLG 8YAW4 4095--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€23.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7191-1HV Pipe Marker Keskipaineinen höyry musta
€25.60 / yksikkö