Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5723-II putkimerkintä keskipaineinen höyry keltainen | AA6MWD 14H915

BRADY 5723-II Pipe Marker Keskipaineinen höyry keltainen

Varastossa
Tuote: AA6MWD Malli: 5723-IIRistiviite: 14H915

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5723-I putkimerkintä keskipaineinen höyrykeltainen AA6MWC 14H914 5723-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.87
BRADY 4095-H -putkimerkintä, keskipainehöyry 10-15 tuumaa | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 4095-C Putkimerkki Keskipaineinen Höyry Keltainen | AF3TDV 8CR75 4095 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€21.07
BRADY 7191-1HV Putkimerkki Keskipaineinen Höyry Musta | AF3TKD 8CTU5 7191-1 HV4"Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
BRADY 20448 Pipe Marker -painehöyry 1 tuuman h | AF4CBU 8PJU0 204488"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€38.56
BRADY 4095-G -putkimerkintä, keskipainehöyry 8 - 9-7 / 8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Keltainen8 - 9-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€38.97
BRADY 4095-A putkimerkintä keskipaineinen höyrykeltainen AF4JLG 8YAW4 4095--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5723-II Pipe Marker Keskipaineinen höyry keltainen
€24.91 / yksikkö