Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65645 Pneumaattinen kiinnityslukitus punainen - 6 kpl pakkaus | AA7HDF 15Y653

BRADY 65645 Pneumaattisen liittimen lukitus, punainen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HDF Malli: 65645Ristiviite: 15Y653

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisen asennuksen lukitus
Väripunainen
Mitat2-7/8 x 2-7/8"
MateriaaliIsoplast-polymeerit
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 64221 Pneumaattinen kiinnityslukko Punainen | AD3GYK 3ZG17 64221€27.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65645 Pneumaattisen liittimen lukitus, punainen - 6 kpl pakkaus
€225.17 / yksikkö