Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 64221 Pneumaattinen kiinnityslukko Punainen | AD3GYK 3ZG17

BRADY 64221 Pneumaattisen liitoksen lukitus, punainen

Varastossa
Tuote: AD3GYK Malli: 64221Ristiviite: 3ZG17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisen asennuksen lukitus
Väripunainen
Mitat2-7/8 x 2-7/8"
MateriaaliIsoplast-polymeerit
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 65645 Pneumaattinen kiinnityslukitus punainen - 6 kpl pakkaus | AA7HDF 15Y653 65645€225.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 64221 Pneumaattisen liitoksen lukitus, punainen
€27.92 / yksikkö