Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63312 Ajoneuvokilpi | AD4DPM 41F627

BRADY 63312 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DPM Malli: 63312Ristiviite: 41F627

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.2E
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63347 Ajoneuvokortti | AD4DQR 41F654 63347Musta / oranssiB-120 Premium lasikuitu€33.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63312 ajoneuvokilpi
€19.98 / yksikkö