BRADY 63242 vaarallinen varoitustarra 2 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä muovi | AG9KCY 20RZ48

BRADY 63242 Vaarallinen varoitustarra, 2 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys muovi

Tuote: AG9KCY Malli: 63242Ristiviite: 20RZ48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen varoitusetiketti
tarttuvaKyllä
TaustaväriPunainen, valkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus2"
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
KieliEnglanti
Selitteen väriPunainen, valkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmio
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeTaustaväriKorkeusLeveysSisä- / ulkokäyttöeräSelitteen väriSelite / taustaväriHinta
BRADY 121070 Vaarallisten aineiden Shpng Tarrat piste 4 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AA6LBN 14D488 121070---4"-Vaarallisten aineiden kuljetustarrat--€120.62
BRADY 8816 Varoitusmerkki - 100 pakkaus | AF3QTK 8C255 8816--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen€69.35
BRADY 8817 vaarallisten varoitusten etiketti - 100 kpl pakkaus | AF3QTL 8C256 8817--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Punainen, musta / valkoinen€8.35
BRADY 45233 vaarallisten varoitusten etiketti - 100 kpl pakkaus | AF4CUA 8RF41 45233--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Punainen, musta / valkoinen€78.32
BRADY 857 Varoitusmerkki - 100 pakkaus | AF4RCX 9GE79 857--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Punainen / valkoinen€69.97
BRADY 121068 Vaarallinen varoitustarra 4 tuumaa PK500 | AG9JYP 20RY47 121068DiamondPunainen, valkoinen4"4"Sisällä ulkonaVaarallinen varoitusetikettiMusta-€156.90
BRADY 121069 Vaarallinen varoitustarra 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys vinyyli | AG9JYQ 20RY48 121069DiamondPunainen, valkoinen4"4"Sisällä ulkonaVaarallinen varoitusetikettiMusta-€143.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63242 Vaarallinen varoitustarra, 2 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys muovi