Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 857 Varoitusmerkki - 100 pakkaus | AF4RCX 9GE79

BRADY 857 Vaarallinen varoitustarra - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RCX Malli: 857Ristiviite: 9GE79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen varoitusetiketti
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeTaustaväriKorkeusLeveysSisä- / ulkokäyttöeräSelitteen väriSelite / taustaväriHinta
BRADY 121070 Vaarallisten aineiden Shpng Tarrat piste 4 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AA6LBN 14D488 121070---4"-Vaarallisten aineiden kuljetustarrat--€120.62
BRADY 8816 Varoitusmerkki - 100 pakkaus | AF3QTK 8C255 8816--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen€69.35
BRADY 8817 vaarallisten varoitusten etiketti - 100 kpl pakkaus | AF3QTL 8C256 8817--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Punainen, musta / valkoinen€8.35
BRADY 45233 vaarallisten varoitusten etiketti - 100 kpl pakkaus | AF4CUA 8RF41 45233--3.5 "10 "-Vaarallinen varoitusetiketti-Punainen, musta / valkoinen€78.32
BRADY 121068 Vaarallinen varoitustarra 4 tuumaa PK500 | AG9JYP 20RY47 121068DiamondPunainen, valkoinen4"4"Sisällä ulkonaVaarallinen varoitusetikettiMusta-€156.90
BRADY 121069 Vaarallinen varoitustarra 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys vinyyli | AG9JYQ 20RY48 121069DiamondPunainen, valkoinen4"4"Sisällä ulkonaVaarallinen varoitusetikettiMusta-€143.76
BRADY 121071 Vaarallinen varoitustarra 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys vinyyli | AG9JYR 20RY49 121071DiamondKeltainen4"4"Sisällä ulkonaVaarallinen varoitusetikettiMusta-€142.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 857 Vaarallinen varoitustarra - 100 kpl pakkaus
€69.97 / yksikkö