Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60308 -kaasupullotarra 3 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 10 | AD3AFK 3XEX4

BRADY 60308 Kaasupullon etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AFK Malli: 60308Ristiviite: 3XEX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullon etiketti
Korkeus3"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 60307 Kaasupullon etiketti 3 tuumaa H 5 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus | AD3AFJ 3XEX1 60307Valkoinen / Punainen€50.49
BRADY 60309 Kaasupullon etiketti 3 tuumaa H 5 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus | AD3AFL 3XEX7 60309Musta, punainen / valkoinen€45.83
BRADY 60310 -kaasupullotarra 3 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 10 | AD3AFN 3XEY1 60310Musta, punainen / valkoinen€42.13
BRADY 60313 -kaasupullotarra 3 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 10 | AD3AFW 3XEZ1 60313Musta, punainen / valkoinen€43.08
BRADY 60314 -kaasupullotarra 3 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 10 | AD3AFY 3XEZ4 60314Musta, punainen / valkoinen€52.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60308 Kaasupullon etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus
€52.93 / yksikkö