Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6004-2 Numerotarra 2 Photo Luminescent Pe Tape - Pakkaus 25 | AB8VYN 29TR80

BRADY 6004-2 Numerotarra 2 Valokuva luminesoiva Pe-teippi - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8VYN Malli: 6004-2Ristiviite: 29TR80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki2
Merkin korkeus4"
VäriHehku tummassa valkoisessa
MateriaaliB-324 Valokuvaluminoiva polyesteriteippi
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6004-0 Numerotarra 0 Photo Luminescent Pe Tape - 25 kpl: n pakkaus | AB8VYL 29TR78 6004-0-€121.41
BRADY 6004-1 Numerotarra 1 Photo Luminescent Pe Tape - Pakkaus 25 | AB8VYM 29TR79 6004-11€121.86
BRADY 6004-3 Numerotarra 3 Valokuvaluminesoiva Pe-teippi - 25 kpl pakkaus | AB8VYP 29TR81 6004-33€124.21
BRADY 6004-4 Numerotarra 4 Valokuvaluminesoiva Pe-teippi - 25 kpl pakkaus AB8VYQ 29TR82 6004-44€137.89
BRADY 6004-5 -numerotarra 5 valokuvaluminoiva Pe-teippi - 25 kpl pakkaus AB8VYR 29TR83 6004-55€121.86
BRADY 6004-6 numerotarra 6 valokuvaluminesoiva Pe-teippi - 25 kpl pakkaus | AB8VYT 29TR84 6004-66€124.21
BRADY 6004-7 Numerotarra 7 Valokuvaluminesoiva Pe-teippi - 25 kpl pakkaus | AB8VYU 29TR85 6004-77€124.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6004-2 Numerotarra 2 Valokuva luminesoiva Pe-teippi - 25 kappaleen pakkaus
€121.86 / yksikkö