Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 59956 Ajoneuvokyltti Erilaisia ​​alumiinia | AE9WXX 6N829

BRADY 59956 Ajoneuvokyltti Erilaisia ​​alumiinia

Varastossa
Tuote: AE9WXX Malli: 59956Ristiviite: 6N829

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
Korkeus14 "
MateriaaliAlumiini
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 59955 Ajoneuvokyltti Erilaiset | AE9WXW 6N828 5995513.625 "13.625 "€160.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 59956 Ajoneuvokyltti Erilaisia ​​alumiinia
€176.81 / yksikkö