GRAINGER BULK-CS-GG11-172 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 4 ft Nominal Size, 1/8 Inch Thick, Green | CP9JXK 55TY35

GRAINGER BULK-CS-GG11-172 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 ft x 4 ft nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, vihreä

Varastossa
Tuote: CP9JXK Malli: BULK-CS-GG11-172Ristiviite: 55TY35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5545
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG11-172 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 ft x 4 ft nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, vihreä
€687.46 / yksikkö