Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58711 Varoitustarrat 10 tuuman korkeus x 7 tuumaa leveys vinyyli PK50 | AG9KAW 20RY99

BRADY 58711 Varoitustarrat 10 tuuman korkeus x 7 tuumaa leveys vinyyli PK50

Varastossa
Tuote: AG9KAW Malli: 58711Ristiviite: 20RY99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitustarra
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus10 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
MuotoSuorakulmio
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoTaustaväriKorkeusLeveysKieliSelitteen väriLegend tyyliSelite / taustaväriHinta
BRADY 60213 -varoitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 10 | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Englanti--Musta / keltainen€190.09
BRADY 60202 -varoitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys - pakkaus 10 | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Englanti--Musta / keltainen€344.53
BRADY 20983LS Varoitustarra Musta/keltainen - pakkaus 20 | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Englanti--Musta / keltainen€165.07
BRADY 86123 -varoitustarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Englanti--Musta, punainen / valkoinen€39.68
BRADY 86124 Varoitustarra 5 tuumaa leveys 3-1/2 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Englanti--Musta, punainen / valkoinen€21.75
BRADY 121081 -varoitustarra 7 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Englanti--Musta, oranssi / valkoinen€35.04
BRADY 863LS -varoitustarra 3-1 / 2 tuumaa H 10 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Englanti--Fluoresoiva punainen / oranssi€145.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58711 Varoitustarrat 10 tuuman korkeus x 7 tuumaa leveys vinyyli PK50
€86.01 / yksikkö