Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 57998 Ammoniakkiputken merkki Tsr 2 - 8in | AF3RXF 8CN93

BRADY 57998 Ammoniakkiputkimerkki Tsr 2 - 8in

Varastossa
Tuote: AF3RXF Malli: 57998Ristiviite: 8CN93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2 - 8 "
Korkeus26 "
IIAR LyhenneTSR
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen
MateriaaliPVF ylilaminoitu polyesteri
Fyysinen tilaNeste / höyry
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 58007 Ammoniakkiputken merkki Iiar 2 - 8in | AF3RXG 8CN94 58007(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, punainen€31.84
BRADY 58008 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 2-8in | AF3RXH 8CN95 58008(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen€40.56
BRADY 57981 Ammoniakkiputken tussi 2 - 8 tuumaa | AF3RYP 8CNN9 57981CDMusta, valkoinen, oranssi, punainen€40.56
BRADY 57984 Ammoniakkiputken merkintä Hg 2-8 tuumaa | AF3RYR 8CNP1 57984HGMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€43.43
BRADY 57985 Ammoniakkiputken tussit 2 - 8 tuumaa | AF3RYT 8CNP2 57985HGDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€40.56
BRADY 57992 Ammoniakkiputkien merkintä Lic 2-8in | AF4EXB 8UKG7 57992LICMusta, valkoinen, oranssi, punainen€40.56
BRADY 57982 Ammoniakkiputken merkitsijännite 2-8 tuumaa | AF4HFR 8WZY2 57982DCMusta, valkoinen, oranssi, punainen€40.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 57998 Ammoniakkiputkimerkki Tsr 2 - 8in
€42.56 / yksikkö