Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5725-O Pipe Marker Mill Water Green 1/2 - 1-3/8 In | AA6MWM 14H923

BRADY 5725-O Pipe Marker Mill Water Green 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MWM Malli: 5725-ORistiviite: 14H923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus5"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5725-I Putkistomylly Vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWK 14H921 5725-I9"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€21.93
BRADY 41564 Pipe Marker Mill Water Green | AF3RUG 8CMC1 415648"napsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€178.78
BRADY 15554 Putkimerkintämylly Vesi Vihreä | AF3TTX 8CWC1 1555412 "ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli12 "€170.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5725-O Pipe Marker Mill Water Green 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€13.62 / yksikkö