Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5701-O -putkimerkitsimen lämmönsyöttö 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MUP 14H878

BRADY 5701-O Pipe Marker lämmityslähde 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MUP Malli: 5701-ORistiviite: 14H878

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalitarttuvaTaustaväriKäyttölämpötila alueLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriHinta
BRADY 5701-I -putkimerkkilämmönsyöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MUM 14H876 5701-IPVF-kerrostettu polyesteri-Keltainen-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Musta€16.92
BRADY 5701-II Putkilinjan lämmittimen syöttö 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AA6MUN 14H877 II-5701PVF-kerrostettu polyesteri-Keltainen-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Musta€24.47
BRADY 7363-1 Putkimerkkilämmönsyöttö 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Paineherkkä vinyyli-Vihreä-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Valkoinen€18.96
BRADY 7363-4 Putkimerkinnän lämmönsyöttö vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYK 3GTT1 7363-4Paineherkkä vinyyli-Vihreä-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Valkoinen€18.96
BRADY 7127-1 Putkilinjan lämmittimen syöttö 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AD9JKQ 4T596 7127-1Paineherkkä vinyyli-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Musta€18.96
BRADY 7127-4 Putkilinjan lämmittimen syöttö 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JKR 4T597 7127-4Paineherkkä vinyyli-Keltainen-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Musta€18.96
BRADY 7127-3C -putkimerkinnän lämmönsyöttö Y 3/4 tuumaan | AE2ZVV 5ADD3 7127-3CPaineherkkä vinyyli-Keltainen-2.75 "3/4 "ja pienempi2.25 "Musta€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5701-O Pipe Marker lämmityslähde 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.15 / yksikkö