Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 56962 Tunnistustarra 1 tuuman H Tyhjä | AD4CZG 41F289

BRADY 56962 Tunnistetarra 1 tuuman H Tyhjä

Varastossa
Tuote: AD4CZG Malli: 56962Ristiviite: 41F289

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistustarra
Korkeus1"
MateriaaliMagneettinen
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
Leveys50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.19
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8505190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLegend tyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 30661 -tunnistetarra 1-1 / 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AD4CYP 41F272 30661-1.5 "--Itsekiinnittyvä paperi1.5 "€66.29
BRADY 30662 Tunnistetarra 1-1/2 tuumaa H - Pakkaus 500 | AD4CYQ 41F273 30662-1.5 "--Itsekiinnittyvä paperi1.5 "€66.29
BRADY 30663 -tunnistetarra 1-1 / 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AD4CYR 41F274 30663-1.5 "--Itsekiinnittyvä paperi1.5 "€66.29
BRADY 30664 Tunnistetarra 1-1/2 tuumaa H - Pakkaus 500 | AD4CYT 41F275 30664-1.5 "--Itsekiinnittyvä paperi1.5 "€66.29
BRADY 30665 -tunniste 3 tuumaa H - pakkaus 500 | AD4CYU 41F276 30665-3"--Itsekiinnittyvä paperi3"€142.39
BRADY 30666 -tunnistetarra 3 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AD4CYV 41F277 30666-3"--Itsekiinnittyvä paperi3"€142.39
BRADY 30667 -tunnistetarra 3 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AD4CYW 41F278 30667-3"--Itsekiinnittyvä paperi3"€142.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 56962 Tunnistetarra 1 tuuman H Tyhjä
€486.77 / yksikkö