Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5679-II Pipe Marker Drain Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AE9WUC 6N419

BRADY 5679-II Pipe Marker Drain Keltainen 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9WUC Malli: 5679-IIRistiviite: 6N419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5678-HPHV -putkimerkintä tyhjenee vihreää 8 tuumaa tai enemmän | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€56.69
BRADY 5678-I putkimerkintä tyhjenee vihreänä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MRV 14H837 5678-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.14
BRADY 5678-II putkimerkintä tyhjenee vihreänä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MRW 14H838 II-567812 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
BRADY 5678-O -putkimerkintä tyhjenee vihreää 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MRX 14H839 5678-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.15
BRADY 5679-O -putkimerkintä tyhjenee keltaista 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MRY 14H840 5679-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.42
BRADY 7090-3C -putkimerkin tyhjennysvihreä 3/4 tuuman tai vähemmän | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7091-1 Putkimerkintä Tyhjennä keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5679-II Pipe Marker Drain Keltainen 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€27.93 / yksikkö