Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5678-II putkimerkintä tyhjenee vihreänä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MRW 14H838

BRADY 5678-II Pipe Marker Drain Green 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AA6MRW Malli: 5678-IIRistiviite: 14H838

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5678-HPHV -putkimerkintä tyhjenee vihreää 8 tuumaa tai enemmän | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€57.84
BRADY 5678-I putkimerkintä tyhjenee vihreänä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MRV 14H837 5678-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.33
BRADY 5678-O -putkimerkintä tyhjenee vihreää 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MRX 14H839 5678-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.26
BRADY 5679-O -putkimerkintä tyhjenee keltaista 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MRY 14H840 5679-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.55
BRADY 7090-3C -putkimerkin tyhjennysvihreä 3/4 tuuman tai vähemmän | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7091-1 Putkimerkintä Tyhjennä keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 7091-3C -putkimerkin tyhjennys keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZTK 5ACX2 7091-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5678-II Pipe Marker Drain Green 2-1/2 - 7-7/8 In
€24.64 / yksikkö