Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5601-II -putkimerkki (tyhjä tarra) | AF8BWA 24VE25

BRADY 5601-II putkimerkki (tyhjä etiketti)

Varastossa
Tuote: AF8BWA Malli: 5601-IIRistiviite: 24VE25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriHinta
BRADY 5600-I -putkimerkki (tyhjä tarra) | AF8BDK 24VD15 5600-Isininen1-1/2 to 2-3/8"Valkoinen€21.96
BRADY 5602-I -putkimerkintä (tyhjä etiketti) | AF8BDL 24VD16 5602-Ipunainen1-1/2 to 2-3/8"Valkoinen€22.13
BRADY 5603-I -putkimerkintä (tyhjä etiketti) | AF8BDM 24VD17 5603-IKeltainen1-1/2 to 2-3/8"Musta€21.46
BRADY 5603-II -putkimerkintä (tyhjä etiketti) | AF8BVY 24VE23 II-5603Keltainen2-1/2" to 7-7/8"Musta€33.63
BRADY 5600-II -putkimerkintä (tyhjä etiketti) | AF8BVZ 24VE24 II-5600sininen2-1/2" to 7-7/8"Valkoinen€31.40
BRADY 5602-II -putkimerkintä (tyhjä etiketti) | AF8BWB 24VE26 II-5602punainen2-1/2" to 7-7/8"Valkoinen€20.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5601-II putkimerkki (tyhjä etiketti)
€33.68 / yksikkö