Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5140-8 Numerokilpi 8 PK10 | AH2CEZ 24VA49

BRADY 5140-8 Numerotarra 8 PK10

Varastossa
Tuote: AH2CEZ Malli: 5140-8Ristiviite: 24VA49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki8
Merkin korkeus4"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5140-3 Numerot ja kirjaimet 3 - 10 kpl AE3BGL 5AX42 5140-33€33.01
BRADY 5140-1 Numerot ja kirjaimet -pakkaus 1 - 10 kpl | AE3BGM 5AX79 5140-11€35.58
BRADY 5140-5 Numerotarra 5 PK10 | AH2CEW 24VA46 5140-55€32.37
BRADY 5140-6 Numerotarra 6 PK10 | AH2CEX 24VA47 5140-66€32.88
BRADY 5140-7 Numerotarra 7 PK10 | AH2CEY 24VA48 5140-77€3.98
BRADY 5140-9 Numerotarra 9 PK10 | AH2CFA 24VA50 5140-99€3.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5140-8 Numerotarra 8 PK10
€33.33 / yksikkö