Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 51379 Lukitustarra 1-1 / 8 tuumaa H 3 tuuman leveys - pakkaus 6 | AD2GKD 3PDD8

BRADY 51379 Lukitustarra 1-1/8 tuumaa K 3 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2GKD Malli: 51379Ristiviite: 3PDD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustarra
Korkeus1.125 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86204 Lukitustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - 5 kpl pakkaus | AD9WEK 4VK17 862043.5 "Itsekiinnittyvä polyesteri5"€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 51379 Lukitustarra 1-1/8 tuumaa K 3 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus
€20.70 / yksikkö