Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 51265 Breaker Blocker -varren pidike - 5 kpl pakkaus | AA7GXE 15Y508

BRADY 51265 Breaker Blocker Varren pidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GXE Malli: 51265Ristiviite: 15Y508

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaaripidikkeen estäminen
VäriKeltainen
Lukitustyyppikomponentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADY 51264 Katkaisimen esto Korotettu lukituskisko 2kpl | AA7GXF 15Y509 51264Asennuskiskot, itseliimautuvat€53.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 51265 Breaker Blocker Varren pidike - 5 kpl pakkaus
€36.84 / yksikkö