Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5100-R Letter Etiketti R PK10 | AH2CEL 24VA37

BRADY 5100-R Letter Etiketti R PK10

Varastossa
Tuote: AH2CEL Malli: 5100-RRistiviite: 24VA37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiR
Merkin korkeus3"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5100-A -kirjatarra A PK10 | AH2CDT 24VA20 5100-A€33.70
BRADY 5100-B -kirjatarra B PK10 | AH2CDU 24VA21 5100-BB€33.78
BRADY 5100-C -kirjatarra C PK10 | AH2CDV 24VA22 5100 -CC€31.37
BRADY 5100-D Letter Label D PK10 | AH2CDW 24VA23 5100-DD€33.70
BRADY 5100-E -kirjatarra E PK10 | AH2CDX 24VA24 5100-EE€33.70
BRADY 5100-F -kirjatarra F PK10 | AH2CDY 24VA25 5100-FF€35.03
BRADY 5100-G -kirjelappu G PK10 | AH2CDZ 24VA26 5100-GG€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5100-R Letter Etiketti R PK10
€33.70 / yksikkö