Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4327-H Pipe Marker Heating Water Return 10 To 15 In | AE4LEA 5LGD9

BRADY 4327-H putkimerkki Lämmitysveden paluu 10–15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LEA Malli: 4327-HRistiviite: 5LGD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 "- 15"
Korkeus9 5 / 16 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5702-HPHV -putkimerkintä lämmitysveden palautus 8 tuumaa tai suurempi | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 5702-I -putkimerkintä lämmitysveden paluu keltainen | AA6MUR 14H880 5702-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.10
BRADY 5702-II -putkimerkintä lämmitysveden paluu keltainen | AA6MUT 14H881 II-570212 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€32.75
BRADY 7365-1 Putkimerkintä Lämmitysveden paluu vihreä | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7365-4 Putkimerkitsimen lämmitysveden paluu 3/4-2-3/8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7129-3C -putkimerkintä lämmitysvesi palaa 3/4 tuumaan | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7129-4 Putkimerkintä Lämmitysveden paluu 3/4 - 2-3 / 8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4327-H putkimerkki Lämmitysveden paluu 10–15 tuumaa
€43.38 / yksikkö