Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7129-4 Putkimerkintä Lämmitysveden paluu 3/4 - 2-3 / 8 | AE2ZVX 5ADD6

BRADY 7129-4 Pipe Marker Lämmitysveden paluu 3/4 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AE2ZVX Malli: 7129-4Ristiviite: 5ADD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5702-HPHV -putkimerkintä lämmitysveden palautus 8 tuumaa tai suurempi | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5702-I -putkimerkintä lämmitysveden paluu keltainen | AA6MUR 14H880 5702-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5702-II -putkimerkintä lämmitysveden paluu keltainen | AA6MUT 14H881 II-570212 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€32.42
BRADY 7365-1 Putkimerkintä Lämmitysveden paluu vihreä | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7365-4 Putkimerkitsimen lämmitysveden paluu 3/4-2-3/8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7129-3C -putkimerkintä lämmitysvesi palaa 3/4 tuumaan | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7365-3C -putkimerkintä lämmitysvesi palaa 3/4 tuumaan AE3YYZ 5GWY8 7365-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7129-4 Pipe Marker Lämmitysveden paluu 3/4 - 2-3/8
€0.56 / yksikkö