Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4273-F -putkimerkkiliete keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4MXJ 9CNY8

BRADY 4273-F Pipe Marker Sludge Keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4MXJ Malli: 4273-FRistiviite: 9CNY8
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
€24.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4273-A Putkimerkitsimen liete Keltainen 3/4-1-3/8 In | AF3TJZ 8CTT6 4273-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4273-C -putkimerkinnän liete keltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4JLF 8YAW0 4273 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.51
BRADY 4273-G -putkimerkinnän liete keltainen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€33.00
BRADY 4273-B -putkimerkinnän liete keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.39
BRADY 4273-H Putkimerkitsimen liete Keltainen 10-15 tuumaa | AF6ACE 9TYU8 4273-H10 - 15 "HihnaPainettu muovilevy€42.45
BRADY 4273-D Pipe Marker Sludge Keltainen 4 - 6 In | AF6CQW 9WT13 4273-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4273-F Pipe Marker Sludge Keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€24.48 / yksikkö