BRADY 4194-G Putkilin korkean paineen maakaasu Y | AF4DEA 8RLD9

BRADY 4194-G putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y

Varastossa
Tuote: AF4DEA Malli: 4194-GRistiviite: 8RLD9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4194-H -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy-€42.62
BRADY 4194-C -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EJD 8TPD0 4194 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€20.65
BRADY 7139-4 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.85
BRADY 4194-A -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4LPE 9AG93 4194-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€9.74
BRADY 4194-B -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€13.20
BRADY 7139-1 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 4194-F -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 - 7-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€23.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4194-G putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y
€32.43 / yksikkö