Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7139-1 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4RWG 9HV75

BRADY 7139-1 Pipe Marker korkeapaineinen maakaasu Y

Varastossa
Tuote: AF4RWG Malli: 7139-1Ristiviite: 9HV75

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 7-7/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4194-H -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy-€42.62
BRADY 4194-G Putkilin korkean paineen maakaasu Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 - 9-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€32.43
BRADY 4194-C -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EJD 8TPD0 4194 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€20.65
BRADY 7139-4 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.85
BRADY 4194-A -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4LPE 9AG93 4194-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€9.74
BRADY 4194-B -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€13.20
BRADY 4194-F -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 - 7-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€23.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7139-1 Pipe Marker korkeapaineinen maakaasu Y
€0.58 / yksikkö