Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4194-A -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4LPE 9AG93

BRADY 4194-A putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y

Varastossa
Tuote: AF4LPE Malli: 4194-ARistiviite: 9AG93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4194-H -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy-€42.62
BRADY 4194-G Putkilin korkean paineen maakaasu Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 - 9-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€32.43
BRADY 4194-C -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EJD 8TPD0 4194 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€20.65
BRADY 7139-4 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.85
BRADY 4194-B -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€13.20
BRADY 7139-1 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 4194-F -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 - 7-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€23.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4194-A putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y
€9.74 / yksikkö