Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4194-D Pipe Marker High Pressure Natural Gas 4 To 6 | AF4ZWE 9TDL0

BRADY 4194-D Pipe Marker korkeapaineinen maakaasu 4-6

Varastossa
Tuote: AF4ZWE Malli: 4194-DRistiviite: 9TDL0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4194-H -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy-€42.62
BRADY 4194-G Putkilin korkean paineen maakaasu Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 - 9-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€32.43
BRADY 4194-C -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EJD 8TPD0 4194 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€20.65
BRADY 7139-4 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.85
BRADY 4194-A -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4LPE 9AG93 4194-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€9.74
BRADY 4194-B -putkimerkintä korkeapaineinen maakaasu Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€13.20
BRADY 7139-1 Putkimerkki korkeapaineinen maakaasu Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4194-D Pipe Marker korkeapaineinen maakaasu 4-6
€26.15 / yksikkö