Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4193-A -putkimerkkikorkeapainekaasu 3/4 - 1-3 / 8in | AF3TDR 8CR72

BRADY 4193-A putkimerkki korkeapainekaasu 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TDR Malli: 4193-ARistiviite: 8CR72
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
€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanHinta
BRADY 4193-C -putkimerkintä korkeapainekaasu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF3RXY 8CNG2 4193 -C2-1/2 to 3-7/8"€20.82
BRADY 4193-B -putkimerkintä korkeapainekaasu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF4FJT 8UTM2 4193-B1-1/2 to 2-3/8"€11.96
BRADY 4193-D Putkimerkki korkeapainekaasu Y 4-6 tuumaa | AF4PWB 9F203 4193-D4 - 6 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4193-A putkimerkki korkeapainekaasu 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.43 / yksikkö