Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4190-D -putkimerkkiglykolin syöttö keltainen 4-6 tuumaa | AE4KFB 5LDZ3

BRADY 4190-D Pipe Marker Glycol Supply Keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KFB Malli: 4190-DRistiviite: 5LDZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Korkeus2 13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7123-1 -putkimerkinnän glykolisyöttö 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.05
BRADY 7123-1HV -putkimerkintä glykolitarvike Y 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
BRADY 7123-3C -putkimerkinnän glykolisyöttö Y-3/4 tuumaa | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.05
BRADY 7123-4 Putkityyppiglykolisyöttö Y 3/4-2-3/8 tuumaa | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.05
BRADY 4190-A -putkimerkkiglykolilähde Y 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZPV 5GYA2 4190-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.37
BRADY 4190-C -putkimerkintä glykolivaruste2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KFA 5LDZ2 4190 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€24.39
BRADY 4190-F -putkimerkkiglykolilähde Y 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AE4KYX 5LFV5 4190-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna-Painettu muovilevy€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4190-D Pipe Marker Glycol Supply Keltainen 4–6 tuumaa
€22.52 / yksikkö