Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4150-A Pipe Marker Tuuletus Vihreä 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZKJ 5GXY4

BRADY 4150-A putkimerkki Tuuletus Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZKJ Malli: 4150-ARistiviite: 5GXY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Korkeus13 / 16 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 5780-I Putkimerkintäaukko Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"8"9"Valkoinennapsauttaa-€16.91
BRADY 5780-II -putkimerkintä tuuletusvihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6NAB 14J006 II-5780-Vihreä2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "Valkoinennapsauttaa-€25.37
BRADY 5780-O -putkimerkin tuuletusvihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NAC 14J007 5780-O--Vihreä-8"5"Valkoinennapsauttaa-€17.02
BRADY 5781-I Putken merkintäaukko Keltainen 1-1/2-2-3/8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"8"9"Mustanapsauttaa-€17.10
BRADY 5781-II Putkimerkintäaukko Keltainen 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AA6NAE 14J009 II-5781-Keltainen2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "Mustanapsauttaa-€24.19
BRADY 5781-O -putken merkintäaukko Keltainen 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6NAF 14J010 5781-O--Keltainen1/2 to 1-3/8"8"5"Mustanapsauttaa-€17.02
BRADY 7295-3C -putkimerkinnän tuuletus keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Keltainen3/4 "ja pienempi2.75 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva3€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4150-A putkimerkki Tuuletus Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€10.09 / yksikkö